Šroub pro montáž oken, samozávrtný, zápustná frézovací hlava, FEBOS®plus Ocel, pozinkovaná, modře pasivovaná, pohon PH
FEBOSplus, pozink. ocel, záp. frézovací hlava, H
ŠRB-SVRT-FEBOS-ZÁ-H2-(A2K)-3,9X25
FEBOS PLUS
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Závit šroubů do plechu
- Průměr hlavy 7,5 mm
- Samořezný šroub pro montáž plastových oken
- Pro spojování plastových profilů s kovovou výztuží (max. 2,5 mm) a montáž kování na profily s kovovou výztuhou (max. 2,5 mm)
Věnujte prosím pozornost také informacím na stránce s přehledem.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Materiál | Ocel |
Povrch | A2K |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Jmenovitý průměr (d1) | 3,9 mm |
Délka (l1) | 25 mm |
Průměr hlavy (dk) | 7,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,05 mm |
Délka hrotu vrtáku (lp) | 6 mm |
Vnitřní pohon | H2 |
Typ hlavy | Zápustná frézovaná hlava |
Průměr vrtacího hrotu | 3,2 mm |
Tvar hrotu | Vrtací hrot |
Jiná norma | WN 207 |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |
Typ závitu | ST |
Provedení závitu | Plný závit |