FLEXEN® ochranná hadice z rouna
FLEXEN, ochranná hadice z rouna
TLUMMAT-TEX-SCKLOZHADI-25M-S1-4X15
FLEXEN
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Stavební materiál třídy B1, ohnivzdorný
Fleece podle normy Öko-Tex 100
Materiál neobsahuje škodlivé látky
Vynikající kluzné vlastnosti a vysoká flexibilita
Snadné použití i na manžetách a v ohybech
Odolné proti roztržení a rozdrcení
Ochrana proti mechanickému poškození
Datové listy(X)
Pro izolování:
- Potrubí se studenou vodou v souladu s normou DIN 1988
- Potrubí topení a potrubí s teplou vodou, na které se nevztahují požadavky
Materiál | PES rouno |
Materiál vnější vrstvy | Polyetylen– PE |
Barva | Stříbrná |
Tloušťka izolace x průměr trubky | 4 x 15 mm |
Tloušťka izolačního materiálu | 4 mm |
Délka role | 25 m |
Oblast použití dle normy DIN 1988 | Ano |
Rozsah použití podle normy GEG | Bez požadavku |
Min./max. teplotní podmínky | -60 až 220 °C |
Tepelná vodivost λ | 0.033 W/(m*K) |
Podmínky pro tepelnou vodivost λ | Při průměrné teplotě 10°C, podle zkušební zprávy 2271-P-12 |
Třída stavebních hmot | B1 |
Podmínka pro třídu stavebních hmot | Podle normy DIN 4102, podle zkušební zprávy P-BWU03-I-6.5.106 |
Riziko koroze | Splňuje požadavky |
Podmínky pro riziko koroze | Podle normy DIN 1988-200 |
Vhodné pro měděnou trubku (vnější průměr) | 12/15 mm |
Vhodné pro měděnou trubku (jmenovitá šířka DN) | DN.. 10.. |
Vhodné pro ocelovou trubku (vnější průměr) | 13,5 mm |
Vhodné pro trubku (palce) | 1/4 |
Vhodné pro ocelovou trubku, jmenovitá šířka DN | DN.. 8.. |
Bez obsahu hnacích médií z halogenderivátů (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu hexabromcyklododekanu (< 0,1 %) | Ano |
SVHC podle nařízení REACH < 0,1 % | Ano |
Bez obsahu chlorovaných parafinů (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu tris-(2-karboxyethyl)-fosfinu (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu polybromovaných difenyletherů (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu polybromovaných bifenylů (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu sloučenin boru (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu olova (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu cínu (< 0,1 %) | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!