Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

FLEXEN® izolační guma hadice 2 m, samolepicí

Přír. izol. kaučuk FLEXEN, 2m hadice, samolepicí
TLUMMAT-KAUCUKST-SK-19X48MM
FLEXEN

Obj. č. 0869919148
EAN 4052712085253

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Optimální přilnavost samolepicích hadic
  • Velmi ohebná

  • Profesionální šikmé řezy
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro izolování: Chladničky a klimatizační systémy

Materiál

Pěna s uzavřenými póry na bázi syntetického kaučuku

Barva

Černá

Tloušťka izolace x průměr trubky

19 x 48 mm

Délka hadice

2 m

Adhezivní systém

Samolepicí

Min./max. teplotní podmínky

-50 až 110 °C

Tepelná vodivost λ

0.037 W/(m*K)

Podmínky pro tepelnou vodivost λ

at 10°C, DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667

Min. hodnota odporu µ při difúzi vodních par

7000

Podmínky pro odpor při difúzi vodních par

podle normy DIN EN 13469/DIN EN 12667

Třída stavebních hmot, hadice

CL-s3, d0 – normálně hořlavý

Podmínka pro třídu stavebních hmot

Podle normy DIN EN 13501

Riziko koroze

Splňuje požadavky

Podmínky pro riziko koroze

Podle normy DIN 1988-200

Bez obsahu hnacích médií z halogenderivátů (< 0,1 %)

Ano

Bez obsahu hexabromcyklododekanu (< 0,1 %)

Ano

SVHC podle nařízení REACH < 0,1 %

Ano

Bez obsahu chlorovaných parafinů (< 0,1 %)

Ano

Bez obsahu tris-(2-karboxyethyl)-fosfinu (< 0,1 %)

Ano

Bez obsahu polybromovaných difenyletherů (< 0,1 %)

Ano

Bez obsahu polybromovaných bifenylů (< 0,1 %)

Ano

Bez obsahu sloučenin boru (< 0,1 %)

Ano

Bez obsahu olova (< 0,1 %)

Ano

Bez obsahu cínu (< 0,1 %)

Ano

Tepelná vodivost
(DIN EN ISO 8497/
DIN EN 12667)
0,033
W/(m x K)
0,034
W/(m x K)
0,036
W/(m x K)
0,037
W/(m x K)
0,038
W/(m x K)
0,040
W/(m x K)
0,044
W/(m x K)
-30 °C-20 °C0 °C+10 °C+20 °C+40 °C+70 °C
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Ovinovací páska, přírodní kaučuk, antracitová Pro chladicí izolaci z pěnové pryže FLEXEN®

KAUČ.OVÍJ.PÁSKA ČERNÁ SAMOL.50MMX15MX3MM

Břit, hladký

NUZ-CEPNGE-HLADK

Ideální pro řezání různých izolačních materiálů.
x 1 ks

Obalová jednotka

Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.

Struktura čísla výrobku Würth

Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informace o cenách

Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů

Množství

Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Objímka izolačního potrubí PUR 250 typ 175 Se šrouby, stálý potah z tvrdé pěny PUR a vnitřní pryžový plášť

PRICHTRUB-PUR250-TYP175-30X48MM

Se šrouby, stálý potah z tvrdé pěny PUR a vnitřní pryžový plášť
x 10 ks
Objímka K izolačního potrubí S trvale integrovanou tlumicí vložkou

PRICHTRUB-Z-14X48MM

Skládá se z tvrdého pěnového jádra s roznášecí deskou a přírodním pryžovým obkladem
x 12 ks
Objímka K plus izolačního potrubí Se samostatnou izolační částí

PRICHTRUB-(Z-PLUS)-2-48MM

Skládá se z tvrdého pěnového jádra s přírodní pryží na koncových plochách a pevného vnějšího pláště s překrytím samolepicí vrstvou
x 15 ks

Obalová jednotka

Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.

Struktura čísla výrobku Würth

Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informace o cenách

Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů

Množství

Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace