Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Fasádní fólie STAMISOL ADVANCED FA POP 2 TAPE

Fasádní fólie STAMISOL ADVANCED FA POP
STAMISOL FAS.FOL.FA-POP-2SK-BORDEAUX

Obj. č. 0681001176

EAN 4056807493695

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Fasádní fólie STAMISOL ADVANCED FA POP 2 TAPE

Obj. č. 0681001176

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 65 m2

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Barevná fólie na fasády s dekorativními spárami o volné šířce max. 50% povrchu fasády a 50 mm v jednotlivých spárách.
  • Vysoká odolnost vůči UV záření, teplu a vlhkosti

  • Zajistí stěnám dlouhodobou ochranu před vodou a větrem

  • Prodyšná, zabraňuje kondenzaci a pomáhá při tepelné izolaci

  • Poskytuje otevřený obklad fasády větší kontrast a hloubku
Upozornění

Ochranné střešní fólie a fasádní fólie Stamisol lze kombinovat výhradně s produkty systému Stamisol!


Mechanické vlastnosti uvedené ve specifikacích produktů jsou střední hodnoty s tolerancí ±10%.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Pro všechny typy nosných konstrukcí (dřevo, kov atd.)

  • Lze lepit k jakémukoli materiálu substrátu

  • Pro clony a otevřené fasády

  • Montuje se přímo na tepelnou izolaci

  • Lze lepit k jakémukoli materiálu substrátu

Konstrukce

Se samolepicí páskou

Plošná hmotnost na m²

290 g

Délka role

26 m

Šířka role

2,5 m

Plocha

65 m²

Počet rolí na paletu

40 ks

Materiál

Polyesterové rouno

Min./max. odolnost vůči teplotám

-40 až 100 °C

Tloušťka

0,5 mm

Vhodné pro provizorní zastřešení/provizorní pokrytí

12 Měsíce

Odolnost vůči UV záření

Permanentní

Barva

Červená, 0 - nehodí se

Třída / podmínky stavebních hmot

B-s2, d0 - nízká hořlavost / Podle normy DIN EN 13501

Tloušťka vzduchové mezery odpovídající difúzi vodních par/podmínkám

0,05 m / podle normy DIN EN 12572 C

Odolnost proti průniku vody

W1

Odolnost proti dalšímu trhu (podélnému)

200 N

Odolnost proti dalšímu trhu (příčnému)

180 N

Podélná tažná síla při 50 mm

280 N

Příčná tažná síla při 50 mm

280 N

Přiřazení fasádních membrán / lepicích pásek
Typové označení fasádní fólie Barva Obj. č. fasádní fólie Typové označení lepicí pásky Barva Obj. č. lepicí pásky
Páska Stamisol FA 2Tape, černá 0681 001 153 Lepicí páska Stamisol, černá 0992 712 153
Páska Stamisol FA POP 2Tape, slonovinová 0681 001 174 Lepicí páska, Stamisol, slonovinová 0992 712 174
Páska Stamisol FA POP 2Tape, citrónově žlutá 0681 001 175 Lepicí páska, Stamisol, citrónově žlutá 0992 712 175
Páska Stamisol FA POP 2Tape, červená / tmavě červená 0681 001 176 Lepicí páska, Stamisol, červená / tmavě červená 0992 712 176
Páska Stamisol FA POP 2Tape, zelená 0681 001 177 Lepicí páska, Stamisol, zelená 0992 712 177
Páska Stamisol FA POP 2Tape, modrá 0681 001 178 Lepicí páska, Stamisol, modrá 0992 712 178
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Lepicí páska STAMISOL

STAMISOL PÁSKA -SLONOVÁ KOST-80MMX25M

Barevně sladěná lepicí páska pro barevné fasádní fólie STAMISOL zajišťuje trvalý spolehlivý spoj
x 3 ks
Lepicí páska STAMISOL

STAMISOL PÁSKA -BORDEAUX-80MMX25M

Barevně sladěná lepicí páska pro barevné fasádní fólie STAMISOL zajišťuje trvalý spolehlivý spoj
x 3 ks
Lepicí páska STAMISOL

STAMISOL PÁSKA -ZELENÁ-80MMX25M

Barevně sladěná lepicí páska pro barevné fasádní fólie STAMISOL zajišťuje trvalý spolehlivý spoj
x 3 ks
Lepicí páska STAMISOL

STAMISOL PÁSKA -MODRÁ-80MMX25M

Barevně sladěná lepicí páska pro barevné fasádní fólie STAMISOL zajišťuje trvalý spolehlivý spoj
x 3 ks
Lepidlo a těsnicí prostředek STAMCOLL AS

STAMCOLL AS 310ML

For bonding Stamisol overlaps and connecting to roofs and façades
Lepidlo STAMCOLL N55

STAMCOLL N55 1,9L

For bonding Stamisol overlaps and connecting to roofs and façades
x 4 ks
Lepidlo STAMCOLL N55

STAMCOLL N55 5L

For bonding Stamisol overlaps and connecting to roofs and façades