Fasádní fólie STAMISOL ADVANCED FA POP 2 TAPE
Fasádní fólie STAMISOL ADVANCED FA POP
STAMISOL FAS.FOL.FA-POP-2SK-MODRÁ
Obj. č. 0681001178
EAN 4056807493718
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vysoká odolnost vůči UV záření, teplu a vlhkosti
- Zajistí stěnám dlouhodobou ochranu před vodou a větrem
- Prodyšná, zabraňuje kondenzaci a pomáhá při tepelné izolaci
- Poskytuje otevřený obklad fasády větší kontrast a hloubku
Ochranné střešní fólie a fasádní fólie Stamisol lze kombinovat výhradně s produkty systému Stamisol!
Mechanické vlastnosti uvedené ve specifikacích produktů jsou střední hodnoty s tolerancí ±10%.
Datové listy(X)
- Pro všechny typy nosných konstrukcí (dřevo, kov atd.)
- Lze lepit k jakémukoli materiálu substrátu
- Pro clony a otevřené fasády
- Montuje se přímo na tepelnou izolaci
- Lze lepit k jakémukoli materiálu substrátu
Konstrukce | Se samolepicí páskou |
Plošná hmotnost na m² | 290 g |
Délka role | 26 m |
Šířka role | 2,5 m |
Plocha | 65 m² |
Počet rolí na paletu | 40 ks |
Materiál | Polyesterové rouno |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 100 °C |
Tloušťka | 0,5 mm |
Vhodné pro provizorní zastřešení/provizorní pokrytí | 12 Měsíce |
Odolnost vůči UV záření | Permanentní |
Barva | Modrá |
Třída / podmínky stavebních hmot | B-s2, d0 - nízká hořlavost / Podle normy DIN EN 13501 |
Tloušťka vzduchové mezery odpovídající difúzi vodních par/podmínkám | 0,05 m / podle normy DIN EN 12572 C |
Odolnost proti průniku vody | W1 |
Odolnost proti dalšímu trhu (podélnému) | 200 N |
Odolnost proti dalšímu trhu (příčnému) | 180 N |
Podélná tažná síla při 50 mm | 280 N |
Příčná tažná síla při 50 mm | 280 N |
| Přiřazení fasádních membrán / lepicích pásek | |||||
| Typové označení fasádní fólie | Barva | Obj. č. fasádní fólie | Typové označení lepicí pásky | Barva | Obj. č. lepicí pásky |
| Páska Stamisol FA 2Tape, černá | 0681 001 153 | Lepicí páska Stamisol, černá | 0992 712 153 | ||
| Páska Stamisol FA POP 2Tape, slonovinová | 0681 001 174 | Lepicí páska, Stamisol, slonovinová | 0992 712 174 | ||
| Páska Stamisol FA POP 2Tape, citrónově žlutá | 0681 001 175 | Lepicí páska, Stamisol, citrónově žlutá | 0992 712 175 | ||
| Páska Stamisol FA POP 2Tape, červená / tmavě červená | 0681 001 176 | Lepicí páska, Stamisol, červená / tmavě červená | 0992 712 176 | ||
| Páska Stamisol FA POP 2Tape, zelená | 0681 001 177 | Lepicí páska, Stamisol, zelená | 0992 712 177 | ||
| Páska Stamisol FA POP 2Tape, modrá | 0681 001 178 | Lepicí páska, Stamisol, modrá | 0992 712 178 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!