Fasádní fólie WÜTOP® Duo Façade Plus
Fasádní fólie, WÜTOP Duo Fassade Plus
WUTOP DUO-FASÁD. FOLIE PLUS-50MX3M-150QM
WUETOP
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Lze použít jako neprodyšná vrstva ve fasádních konstrukcích.
- Zajišťuje celkovou ochranu proti kondenzaci podle normy DIN 4108 při použití v kombinaci s parozábranou na vnitřní straně s hodnotou sd ≥ 2 m (např. Wütop DB 2, obj. č. 0681 000 004).
- Wütop Duo Façade Plus je optimální řešení pro realizaci neprodyšných fasádních konstrukcí na dřevěných i kovových konstrukcích a při rekonstrukcích.
- Díky svým vynikajícím fyzikálním vlastnostem poskytuje skvělé vnitřní prostředí.
Datové listy(X)
Plošná hmotnost na m² | 105 g |
Délka role | 50 m |
Šířka role | 3 m |
Plocha | 150 m² |
Materiál | PP |
Odolnost vůči UV záření | 2 měsíce, vnitřní/venkovní použití (západní Evropa) |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 80 °C |
Barva | Černá |
Třída / podmínky stavebních hmot | E / Podle normy DIN EN 13501-1 |
Tloušťka vzduchové mezery odpovídající difúzi vodních par/podmínkám | 0,05 m / podle normy DIN EN 12572 C |
Odolnost proti průniku vody | W1 |
Odolnost proti dalšímu trhu (podélnému) | 130 N |
Odolnost proti dalšímu trhu (příčnému) | 180 N |
Podélná tažná síla při 50 mm | 210 N |
Příčná tažná síla při 50 mm | 140 N |
Roztažnost/podmínky | 55 % / Podle normy DIN EN 12311-1 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!