Fix cement
Rychleschnoucí montážní cement
STAVEBNÍ TMEL - FIXCEMENT 15 KG
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Neobsahuje chlorid, a proto není korozivní
Pro univerzální použití uvnitř i venku
Rychlá instalace s rychlejší nosností
- Zcela ztuhne asi po 3 minutách
- Po hodině lze provádět opravy (povlaky, omítky)
- Rychle dosáhne vysoké úrovně ohýbání v tahu a síly v tlaku
Chraňte před mrazem!
Lze použít na všechny čisté, únosné, pevné, neklouzavé, minerální a povolené podklady. (Sádrokartonový podklad je nutno ošetřit základním nátěrem CERAfix 101.) Nemíchejte s jinými látkami (např. sádrou). Pozor na nadměrné namočení. Nepoužívejte v tekutém stavu. Doba zpracování se vztahuje na teplotu vzduchu a předmětu +20 °C.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Datové listy(X)
Pro dočasné a pomocné uchycování. Pro montáž a kotvení dveřních zárubní a okenních rámů, žaluzií a zapuštěných kazet a pro těsnění otvorů ve zdivu a betonových a cementových trubkách. Pro kotevní šrouby, hmoždinky, háky do zdiva, úchytky na potrubí a mnoho dalších použití.
Podlahové odtoky by měly být opatřeny tenkými lemy, které mají minimální kruhovou šířku 5 cm a měly by být vyrobeny z materiálu vhodného pro lepení, např. z nerezové oceli, červeného bronzu nebo PVC-U.
Chemická báze | Směs portlandského cementu/ cementu alumina |
Barva | Šedá |
Hustota | 1,45 g/cm³ |
Podmínky pro hustotu | při 20°C |
Směšovací poměr | 0,3 l vody na 1 kg |
Podmínky aplikace | při 20°C |
Min. doba zpracovatelnosti | 1 min |
Max. doba zpracování | 3 min |
Podmínky pro další zpracování | při 20°C |
Min. doba vytvrzení | 5 min |
Min. teplota zpracování | 5 °C |
Max. teplota zpracování | 30 °C |
Třída stavebních hmot | A1 |
Podmínka pro třídu stavebních hmot | Podle normy DIN EN 13501-1 |
Max. pevnost v ohybu | 3.8 N/mm² |
Podmínky pro pevnost v ohybu | Podle normy DIN EN 196-1, po sedmi dnech |
Max. pevnost v tlaku | 22.5 N/mm² |
Podmínky tlakové pevnosti | po sedmi dnech, DIN EN 196-1 |
Hmotnost obsahu | 15 kg |
Provedení | Kbelík |
Doba použitelnosti od data výroby | 12 Měsíce |
Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | Skladování v chladu a suchu |
Pevnost v ohybu | přibližně 2,8 N/mm² | Po 1 hodině a podle normy DIN EN 196-1 |
přibližně 3,5 N/mm² | Po 2. hodině a podle normy DIN EN 196-1 | |
přibližně 3,6 N/mm² | Po 1 dnu a podle normy DIN EN 196-1 | |
přibližně 3,8 N/mm² | Po 7 dnech a podle normy DIN EN 196-1 | |
Pevnost v tlaku | přibližně 7,6 N/mm² | Po 1 hodině a podle normy DIN EN 196-1 |
přibližně 11,5 N/mm² | Po 2. hodině a podle normy DIN EN 196-1 | |
přibližně 13,1 N/mm² | Po 1 dnu a podle normy DIN EN 196-1 | |
přibližně 22,5 N/mm² | Po 7 dnech a podle normy DIN EN 196-1 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!