Fluorescenční pastový značkovač Vysoce neprůhledná, vysoce permanentní laková pasta
Suchý popisovač, fluorescenční
SUCHÝ POPISOVAČ-PERMANENT-FLUOR.ORANŽ.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro použití uvnitř, venku i pod vodou
- Ideální pro použití na dřevo, ocel, železo, beton, kámen, plátno, plast, gumu, lepenku, sklo, tkaniny, sklolaminát atd.
- Vhodný zejména pro tmavé základní materiály
- Lze použít i v horkém prostředí
- Zaschne během několika minut
- Viditelné na tmavých površích, kde popisovače vidět nejsou
- Hrot lze i ořezat pro menší značky
- Lze přetírat
- Lze odstranit z neporézních povrchů pomocí alkoholu nebo ředidla na laky
Pasta
- Permanentní
- Mírný zápach
- Voděodolná
- Oděruvzdorné provedení
- Odolná proti otěru
- Odolný vůči vysokým teplotám
- Rotační mechanismus udržuje lakovou pastu čerstvou a připravenou k okamžitému použití
- Pokud značkovač přesto vyschne, lze jej snadno oživit odříznutím nožem
- Průhledná krytka umožňuje znovu tvarovat lakovou pastu do špičky
Univerzální použití např. ve stavebnictví, ve svařování a výrobě, stavbě potrubí a vrtů, na montážních linkách, na pneumatikách a čelních sklech automobilů, ve vytápění, větrání a klimatizaci (HVAC), pro sanitární instalace a mnoho dalšího
Tloušťka čáry | 12 mm |
Barva | Svítivě oranžová |
Konstrukce | Trvale odolný vůči vodě |
Tvar hrotu | Špičatý |
Min./max. teplota při použití | -10-+200 °C |
Materiál skříně | Plast |
Neobsahuje silikon | Ano |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)