Folie Protiskluzová folie GRIPTEC
Protiskluzová fólie GRIPTEC
KRYCÍ FOLIE WÜRTH-CLASIC-1,3MM-50M2/ROLE
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Spodní strana z protiskluzové plsti
- Není nutno použít lepicí pásku
- Bezpečné použití na schodech
Vlákno ošetřené procesem GRIP
- Nedochází k přenosu lepidla na podlahu
Polyethylenová fólie v povlaku
- Vodotěsná ochrana povrchu
Netkaná plsť se neodlupuje
- Nehrozí nebezpečí, že se vlákna dostanou do kartáčů
Absorpční model
- Silně absorpční netkaná plsť v horní části
Prodyšný model
- Obsahuje voděodolnou PE fólii, která umožňuje únik vodní páry
- Zajišťuje prodyšnost chráněného povrchu
Opakované použití: velmi dobrá odolnost proti opotřebení
Barva: bílá
Poznámka: nepoužívat na čerstvě naolejované nebo čerstvě voskované podlahy
Datové listy(X)
Klasický a absorpční model
Chrání všechny povrchy (podlahy, schodiště, kuchyňské pracovní plochy atd.) před potřísněním barvou, rozpouštědly, olejem, vodou, maltou, nátěrovými hmotami, omítkou atd. a také před lehkými nárazy a poškrábáním
Prodyšné
Chrání všechny čerstvě položené povrchy a zároveň umožňuje odpařování vody a rozpouštědel. Vhodné pro čerstvě položenou dlažbu a parkety i na pracovní podlahy (voskovaný beton atd.)
Zabraňuje kondenzaci při delším překrytí
![]() | |
Šířka role | 1 m |
Délka role | 50 m |
Plošná hmotnost na m² | 130 g |
Hmotnost výrobku (na kus) | 130 g |
Tloušťka | 1,3 mm |