Frézy z karbidu wolframu s hliníkovým ozubením
Frézy z karbidu wolframu s hliníkovým ozubením
FRÉZA STOPK.-HM-ZYAS-HLU-D12-HL25

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Rychlý odvod třísek při vysokém úběrovém výkonu a nízké přilnavosti materiálu
- Řezná geometrie optimalizovaná pro přímé řezy
- Jemné obrábění při vysoké řezné rychlosti
- Vyrobeno dle přísných standardů kvality, včetně celkové inspekce pájených spojů
Při práci s brusným tělískem používejte ochranné pomůcky, jako ochranu očí, ochranu sluchu a ochranné rukavice. Dbejte na doporučené otáčky (n) a řeznou rychlost (Vc) pro zpracovávaný materiál a používaný nástroj, které jsou vedeny v přehledových tabulkách. Před prvním použitím brusného tělíska, dbejte na to, aby se hrot řádně otáčel a funkce upínání na pohonu nástroje funguje. Nevybírejte příliš malou délkou upnutí. Doporučujeme minimální délku upnutí cca 2/3 délky stopky. Díky mimořádně vysokému řeznému výkonu může dojít ke ztrátě barvy. Ke ztrátě barvy dochází z důvodů extrémních teplot na nástroji a nepředstavuje bezpečnostní riziko. Materiály se obvykle obrábějí v protisměru. Vhodné pohony nástroje: flexibilní hnací hřídel, přímé brusky, roboty, nástroje pro obráběcí stroje.
Vhodná pro obrábění kontur, začišťování vnitřních otvorů, frézování pro přípravu navařovaných svarů, běžné frézování (odstraňování otřepů, obrábění svarových spojů, konturování apod.) a též pro malé a jemné součástky při výrobě strojů a odlévání do formy.
Forma | Válcový tvar s výřezem výběžku |
Průměr hlavy x délka řezné hrany | 12 x 25 mm |
Délka | 65 mm |
Průměr stopky | 6 mm |
Obráběné materiály | Neželezný kov |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Typ zubů | ALU |
Řezný materiál | Slinutý karbid (HM) |
Povrch | Základní |
Životnost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Efektivita řezání (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Kvalita/úprava povrchu (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Chování při vedení (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Tvar dříku | Válcový |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)