Frézy z karbidu wolframu s ozubením 3R
Frézy z karbidu wolframu s ozubením 3R
FRÉZA STOPK.-HM-WRC-3R-D12-HL25MM ZEBRA


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vysoká rychlost úběru materiálu při náročném používání
- Vysoce výkonná geometrie řezných hran minimalizuje prasknutí zubů, odlupování a lámání hlavy
- Lze použít i při nízkých otáčkách díky inovativnímu ozubení 3R
- Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný
Při práci s brusným tělískem používejte ochranné pomůcky, jako ochranu očí, ochranu sluchu a ochranné rukavice. Dbejte na doporučené otáčky (n) a řeznou rychlost (Vc) pro zpracovávaný materiál a používaný nástroj, které jsou vedeny v přehledových tabulkách. Před prvním použitím brusného tělíska, dbejte na to, aby se hrot řádně otáčel a funkce upínání na pohonu nástroje funguje. Nevybírejte příliš malou délkou upnutí. Doporučujeme minimální délku upnutí cca 2/3 délky stopky. Díky vysokému řeznému výkonu může dojít ke ztrátě barvy. Ke ztrátě barvy dochází z důvodů extrémních teplot na nástroji a nepředstavuje bezpečnostní riziko. Materiály se obvykle obrábějí v protisměru. Vhodné pohony nástroje: flexibilní hnací hřídel, přímé brusky, roboty, nástroje pro obráběcí stroje.
Pro náročné aplikace v loděnicích, slévárnách a ocelářském průmyslu. Pro použití ve všech oblastech výroby, kde díky náročným podmínkám pravidelně dochází na běžných frézkách k odlamování nebo poškození zubů. Vhodné pro použití s vysokým úhlem opásání, pro frézování úzkých obrysů a pro situace, kde není možné použití vysokých otáček.
Forma | Válcový tvar |
Průměr hlavy x délka řezné hrany | 12 x 25 mm |
Délka | 70 mm |
Průměr stopky | 6 mm |
Obráběné materiály | Ocel, Litina, Nerezová ocel, Speciální slitina, Neželezný kov, Tvrdý a odolný materiál |
Vhodné pro tvrdost až do | 55 HRC |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Typ zubů | 3R |
Řezný materiál | Slinutý karbid (HM) |
Povrch | Základní |
Životnost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Efektivita řezání (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Kvalita/úprava povrchu (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Chování při vedení (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Tvar dříku | Válcový |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)