Frézy z karbidu wolframu s ozubením MZ
Frézy z karbidu wolframu s ozubením MZ
FRÉZA STOPK.-HM-ZYA-MZ-D10-HL20MM ZEBRA


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Na rozdíl od tělísek se geometrie v důsledku opotřebení nemění a dochází k velmi malým vibracím a hluku
- Vyrobeno dle přísných standardů kvality, včetně celkové inspekce pájených spojů
- Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný
Při práci s brusným tělískem používejte ochranné pomůcky, jako ochranu očí, ochranu sluchu a ochranné rukavice. Dbejte na doporučené otáčky (n) a řeznou rychlost (Vc) pro zpracovávaný materiál a používaný nástroj, které jsou vedeny v přehledových tabulkách. Před prvním použitím brusného tělíska, dbejte na to, aby se hrot řádně otáčel a funkce upínání na pohonu nástroje funguje. Nevybírejte příliš malou délkou upnutí. Doporučujeme minimální délku upnutí cca 2/3 délky stopky. Pro vytvoření jemného povrchu zpracovávejte obrobek rychlými a synchronními pohyby frézou. Vhodné pohony nástroje: flexibilní hnací hřídel, přímé brusky, roboty, nástroje pro obráběcí stroje.
Pro situace, kde se běžně používají brusná tělíska, ale je zapotřebí velký úběr materiálu. Pro jemné obrábění, broušení řezných nástrojů, opravy výrobních vad nástrojů a tvorba forem a též velmi jemné tmelení a přebrušování.
Forma | Válcový |
Průměr hlavy x délka řezné hrany | 10 x 20 mm |
Délka | 60 mm |
Průměr stopky | 6 mm |
Obráběné materiály | Ocel, Litina, Nerezová ocel, Titan, Titanová slitina, Speciální slitina, Tvrdý a odolný materiál, Neželezný kov |
Vhodné pro tvrdost až do | 60 HRC |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Typ zubů | MZ |
Řezný materiál | Slinutý karbid (HM) |
Povrch | Základní |
Životnost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Efektivita řezání (bodový systém) | 1 ze 4 bodů |
Kvalita/úprava povrchu (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Chování při vedení (bodový systém) | 4 z 4 bodů |
Tvar dříku | Válcový |
Řezné hodnoty |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)