Frézy z karbidu wolframu s ozubením STEEL
Frézy z karbidu wolframu s ozubením STEEL
FRÉZA STOPK.-TC-ZYAS-OCEL-D10-HL20MM


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Až o 50 % vyšší řezný výkon pro obrábění oceli a lité oceli oproti frézám s konvenčním systémem střídavého ozubení
- Agresivní výkon při frézování, velké třísky, vysoká rychlost úběru materiálu, vynikající manipulace
- Snadná manipulace
- Obrobek je chráněn díky výrazně sníženému vývoji tepla
- Vyrobeno dle přísných standardů kvality, včetně celkové inspekce pájených spojů
- Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný
Při práci s brusným tělískem používejte ochranné pomůcky, jako ochranu očí, ochranu sluchu a ochranné rukavice. Dbejte na doporučené otáčky (n) a řeznou rychlost (Vc) pro zpracovávaný materiál a používaný nástroj, které jsou vedeny v přehledových tabulkách. Před prvním použitím brusného tělíska, dbejte na to, aby se hrot řádně otáčel a funkce upínání na pohonu nástroje funguje. Nevybírejte příliš malou délkou upnutí. Doporučujeme minimální délku upnutí cca 2/3 délky stopky. Díky mimořádně vysokému řeznému výkonu může dojít ke ztrátě barvy. Ke ztrátě barvy dochází z důvodů extrémních teplot na nástroji a nepředstavuje bezpečnostní riziko. Materiály se obvykle obrábějí v protisměru. Vhodné pohony nástroje: flexibilní hnací hřídel, přímé brusky, roboty, nástroje pro obráběcí stroje.
Odstraňování otřepů, opracování kontur, obrábění povrchů, zpracování svarů, tvarování, zkosení a zaoblení hran
Forma | Válcový tvar s výřezem výběžku |
Průměr hlavy x délka řezné hrany | 10 x 20 mm |
Délka | 65 mm |
Průměr stopky | 6 mm |
Obráběné materiály | Ocel, Litina |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Typ zubů | OCEL |
Řezný materiál | Slinutý karbid (HM) |
Povrch | Základní |
Životnost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Efektivita řezání (bodový systém) | 4 z 4 bodů |
Kvalita/úprava povrchu (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 1 ze 4 bodů |
Chování při vedení (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Tvar dříku | Válcový |
Řezné hodnoty |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)