Aktivní dlouhé spodky
Fun. pán. sp. prádlo, akt. dl. spodky
MODYF ACTIVE SPODNÍ KALHOTY L/XL
Obj. č.
M052029003
EAN 4250856234708
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Dlouhé elastické spodky vhodné pro práci i sport. Maximální funkčnost a pohodlí.
- Bezešvý střih
- Vysoce funkční zóny pro regulaci teploty, prodyšné
- Efektivní odvod vlhkosti
- Měkké švy, lehké manžety
- Antibakteriální úprava
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Barva | Černá |
Velikost | L/XL |
Materiál | 78% polyamid, 22% polyester (PBT) |
Hmotnost textilie na m2 | 160 g |
Lze prát při | při 40°C |