Závitový šroub GEFU® Se závitem Taptite 2000®, plochá hlava a hexalobulární drážka
GEFU DIN 7500-1, ocel pozink., TX, válcová hlava
ŠRB-PLKHL-DIN7500-PE-TX45-(A2K)-M8,0X55
TAPTITE2000
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Samořezné šrouby vytvářejí závit v litých slepých dírách, otvorech a vrtaných, laserově vyráběných a děrovaných plechových dílech. Vytlačování závitů na rozdíl od samořezných šroubů nenarušuje strukturu materiálu vnitřního závitu. Místo toho je materiál vytlačen a deformačně zpevněn.
Výhody:
Úspora nákladů
- Eliminuje řezání závitů
Neřezná tvorba závitu
Nízké krouticí momenty s větším přesahem boků závitu
- Tvar průměru jádra TRILOBULAR ve spojení s radiálním profilem boků závitu
Vysoká upínací síla
- díky nízkým krouticím momentům
Vysoká nosnost
- díky velkému přesahu boků závitu
- Díky deformačně zpevněnému protizávitu (závit matice)
Ochrana před ztrátou (snížená pravděpodobnost uvolnění šroubu)
- Samozamykací sednutí závitu bez vůle
Vytvořený závit odpovídá metrickému normálnímu závitu ISO
- V případě nutnosti je možné šroub s vytlačovacím závitem GEFU nahradit metrickým šroubem.
Vhodnost GEFU
® pro dané použití či součást musí být předem otestována. Směrodatné hodnoty pro rozměry otvorů jsou předepsány v normě DIN 7500-2.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Příklady materiálů vhodných pro tento typ neřezných přímých šroubových spojení jsou houževnaté materiály, jako např.: ocel (přibl. do 500 N/mm²), tlakově litý zinek, hliník, měď a měděné slitiny atd.
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M8 |
Délka (l1) | 55 mm |
Průměr hlavy (dk) | 16 mm |
Výška hlavy (k1) | 6 mm |
Typ hlavy | Plochá hlava |
Materiál | Ocel, kalená |
Povrch | A2K |
Typ závitu | M |
Vnitřní pohon | TX45 |
Hodnoty pro průměry otvoru | 7,4 mm |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Tloušťka materiálu v mm | Průměr jádrového otvoru pro | ||||||||
jmenovitý průměr závitu | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
2 a menší | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 3,6 | 4,5 | 5,4 | - | - |
4 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,5 | 5,5 | 7,3 | 9,2 |
6 | - | 2,3 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 4,6 | 5,5 | 7,4 | 9,3 |
8 | - | - | - | 3,7 | 4,6 | 5,5 | 7,4 | 9,4 | |
10 a větší | - | - | - | - | 4,6 | 5,6 | 7,5 | 9,5 | |
Tyto informace jsou převzaty z normy DIN 7500/část 2 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!