Závěsný článek řetězu
Článek řetězu, pozinkovaná ocel, přímý
ČL-A-SZ2,5-KOVANÝ-(ZN)-ŠRB24,0
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Spojovací článek
- Pro tažení motorových vozidel
- Pro prodloužení lan a řetězů
- Rozměr M5 – zakřivené provedení M12
- Rozměr M16 - M48 kované provedení
- Od rozměru M48 žárově pozinkované
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Povolené zatížení | 2500 kg |
Druh závitu x průměr čepu závěsu | M 24 mm |
Vnitřní šířka závěsu (b1) | 33 mm |
Vnější šířka závěsu (b2) | 75 mm |
Průměr třmenu (d1) | 23 mm |
Vnitřní výška závěsu (střed čepu) (h1) | 85 mm |
Konstrukce | Kovaný |
Materiál | Ocel |
Povrch | ZN |
Forma | A |
Jmenovitá velikost | 2,5 |
Vyhovuje RoHS | Ano |