Háček na oděvy, kónický
Háček na oděvy, kužel
HAKSAT-A2-RYHEN-55MM
Obj. č.
0683507150
EAN 4050642300262
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Elegantní vzhled
- Neviditelné upevnění
- Montážní materiál je součástí dodávky
Uvedené rozměry nejsou závazné. Může docházet k technickým změnám.
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Struktura povrchu | Kartáčovaný |
Šířka | 28 mm |
Výška | 28 mm |
Hloubka | 66 mm |