Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Profesionální vodovodní hadice

Vodní hadice profi
PROFI-STAVEBNÍ HADICE 3/4 50M

Obj. č. 0886001210
EAN 4038898050315
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Vodovodní hadice z vícevrstvého vysoce kvalitního PVC s vnitřním potahem z vysokopevnostní polyesterové tkaniny.
  • Velmi ohebná

  • Odolná vůči kroucení a oděru

  • Odolná vůči zamotání – nekroutí se a nehrozí zamotání

  • Odolná vůči nízkým i vysokým teplotám

  • Neobsahuje silikon

  • Odolná vůči UV záření

  • Nehrozí růst řas

  • Bez obsahu kadmia a baria

  • Velmi hladká vnitřní stěna

  • Optimální průtok vody
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

PVC

Barva

Žlutá

Materiál síťoviny

Polyester

Vnitřní průměr v palcích

3/4 in

Vnitřní průměr

18,8 mm

Tloušťka stěny

3,3 mm

Délka hadice

50 m

Provozní tlak / podmínky

9 bar / při 23°C

Trhací tlak / podmínky

23 bar / při 23°C

Min./max. odolnost vůči teplotám

-15 až 60 °C

Poloměr ohýbání

95 mm

Odolnost vůči UV záření

Ano

Neobsahuje silikon

Ano

Neobsahuje kadmium

Ano

Neobsahuje baryum

Ano

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Hadicová spona s asymetrickým zámkem

HADICOVÁ SPONA OCEL/NER, 20-32MM,9MM

ZEBRA
Hadicová spojka, hadicový díl

ARMATUROVÁ KONCOVKA 3/4 3/4Z. 3/4Z.

x 10 ks