Hadicová spona A4 s asymetrickým zámkem, vše z nerez oceli
Hadicová spona A4
HADICOVÁ SPONA ZEBRA,A4,60-80MM,12MM
ZEBRA
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Asymetrické pouzdro
- Rovnoměrné rozložení síly
- Hlava spony se při utahování nekýve
Vroubkovaná vnitřní strana pásku s oblými hranami
Brání zranění a poškození hadice
Datové listy(X)
Systémy palivových potrubí, vzduchová potrubí, chladicí kapalina / topení, upínání a upevňování obecně
Materiál upínací pásky | Nerezová ocel A4 |
Povrch upínací pásky | Základní |
Materiál šroubu | Nerezová ocel A4 |
Povrch šroubu | Základní |
Materiál skříně | Nerezová ocel A4 |
Povrch skříně | Základní |
Šířka pásma | 12 mm |
Min./max. rozsah sevření | 60-80 mm |
Druh vstupu | Drážka |
Šířka klíče (SW) | 7 mm |
Utahovací moment | 5 Nm |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!