Hadicová spona s asymetrickým zámkem
Hadicová svorka DIN 3017 tvar A W2
HADICOVÁ SPONA OCEL/NER.80-100MM,12
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Rovnoměrné rozložení síly díky asymetrickému pouzdru
- Asymetrická konstrukce zabraňuje kývání hlavy spony při utahování
- Žádné zranění nebo poškození hadice v důsledku hladké, vroubkované vnitřní straně pásku s oblými hranami
Ideální pro systémy palivových vedení, chladicí vodu / topení, vzduchovodné potrubí a všeobecné upínací a upevňovací aplikace.
Materiál upínací pásky | Feritická ocel F1 |
Povrch upínací pásky | Základní |
Materiál šroubu | Ocel |
Povrch šroubu | Pozinkovaný |
Materiál skříně | Feritická ocel F1 |
Šířka pásma | 12 mm |
Min./max. rozsah sevření | 80-100 mm |
Druh vstupu | H |
Šířka klíče (SW) | 7 mm |
Utahovací moment | 5 Nm |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!