Hadicová spona s upínacími čelistmi
Svorka s upevň. očkem DIN 3017-2, tvar S/B1 W1
HADICOVÁ-DIN3017-B1-W1-ZY-9/9
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Silné upínací čelisti
- Vysoká upínací síla
- Vysoká hustota
Airbag, upínání/upevňování
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Šířka pásma | 9 mm |
Jmenovitý průměr | 9 mm |
Min./max. rozsah sevření | 8,5-9,5 mm |
Druh vstupu | Drážka |
Utahovací moment | 1.2 Nm |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!