Hadicová spona s upínacími čelistmi
Svorka s upevň. očkem DIN 3017-2, tvar S/B1 W1
HADICOVÁ SPONA SE ZÁVITEM 25MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Silné upínací čelisti
- Vysoká upínací síla
- Vysoká hustota
Airbag, upínání/upevňování
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Šířka pásma | 15 mm |
Jmenovitý průměr | 25 mm |
Min./max. rozsah sevření | 24,5-25,5 mm |
Druh vstupu | Drážka/šestihran |
Šířka klíče | 10 mm |
Utahovací moment | 4.0 Nm |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!