Hadicová spona s upínacími čelistmi
Svorka s upevňovacím očkem DIN 3017, B1 W1
HADICOVÁ SPONA SE ZÁVITEM 18MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Silné upínací čelisti
- Vysoká upínací síla
- Vysoká hustota
Datové listy(X)
Airbag, upínání/upevňování
Materiál | Ocel |
Povrch | ZN |
Šířka pásma | 9 mm |
Jmenovitý průměr | 18 mm |
Min./max. rozsah sevření | 17,5-18,5 mm |
Druh vstupu | Drážka |
Utahovací moment | 1.2 Nm |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!