Hadicový autokabel FLRYY 11Y
Hadicový kabel FLRYY 11 Y
KABEL FLRYY11Y 15TI ŽILOVÝ GGVS
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Jmenovité napětí: U ~ = 50 V, U- = 60 V
- Izolace žil na bázi PVC
- Vnitřní plášť na bázi speciálního PVC
- Vnější plášť ze speciálního polyuretanu, barva: černá
- Odolnost vůči UV záření a také většině olejů, nepříznivému počasí a chemikáliím
Vyhovuje normám ISO 4141, část 1, 2 a 4 a DIN/ISO 6722-1 až 4
Certifikace ADR
Certifikace TÜV (TÜ.EGG.003-94)
Pro přívěsy a návěsy ADR/GGVS
Počet pramenů | 15 ks |
Jmenovitý průřez kabelu | 10 x 1,5mm², 3 x 2,5mm², 1 x (2 x 1,5mm²) sdatovým párem (24 V) |
Barva | Modrá, Bílá, Hnědá, Žlutá, Šedá, Zelená, Oranžová, Růžová, Červená, Černá |
Vnější průměr | 14,4 mm |
Min./max. teplotní podmínky | -40 až 85 °C |
Datové listy(X)