Halogenová žárovka
Halogen bulb vehicle standard
ŽÁROVKA H1 12V 55W
FIRSTEC
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Robustní halogenová žárovka s dobrým výkonem pro standardní aplikace
- Lze použít jako standardní díl originálního vybavení i jako originální náhradní díl
Datové listy(X)
Jmenovité napětí | 12 V/DC |
Označení patice | P14,5s |
Výkon | 55 W |
Teplota barev | 3200 K |
Životnost Tc | 650 h |
Životnost B3 | 400 h |
Schválení | E1 |
Odpovídá originálnímu číslu náhradního dílu | Osram 64150 |