Halogenový světelný pás R7S Pro halogenové bodové světlo nebo světlomet
Žárovka halogenová bodová světla
PR-HSOTGENTYC-LEPCHT-R7S-400Z-L117,6MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pouze pro uzavřené svítilny s ochranným krytem (podle norem IEC 598, EN 60598).
Datové listy(X)
Výkon | 400 W |
Délka | 117,6 mm |
Teplota barev | 2800 K |
Označení patice | R7s |
Typ světelného zdroje | Halogenová |
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Frekvence | 50 Hz |