Hasicí přístroj ČSN EN-3
Hasicí přístroj ČSN EN-3, práškový
HASICÍ-PŘÍSTROJ 6KG-PRÁŠKOVÝ-P6TE
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Popis
Tlaková nádrž těchto typů hasicích přístrojů je z kvalitního ocelového plechu. Zevně z povětrnostně stálého a odolného 100% polyester-pryskyřičného vrstvení, bez látek zatěžující životní prostředí.
Ventilové tělísko je vyrobeno z mosazi. Přístroj PR1e je dodáván s autodržákem a patentovanou bezpečnostní upínací páskou.
Doporučení
- Přístroj je na základě své kompaktní stavby a jednoduché obsluhy vhodný všude tam, kde se žádá rychlé a bezproblémové nasazení (např. kancelář, dílna, domácnost, garáž...)
- Velmi vhodný je také pro nasazení u osobních a nákladních automobilů
Rating
PR1e: 5A, 21B, C
PR2e: 8A, 34B, C
P6Te: 21A, 183B, C
Výkon
Vysoký hasicí výkon, dlouhá doba stříkání a vysoký dostřik.
- Proud hasicího prostředku se dá kdykoliv zastavit
- Lze provádět zkoušky a po požárním nasazení lze doplnit
- Zaoblený tvar dle požadavku automobilového průmyslu
Hasicí přístroje podléhají kontrole
- Servisní kontrola - jednou ročně
- Tlaková zkouška - jednou za pět let
Každý hasicí přístroj musí být opatřen servisním štítkem (vylepuje servisní pracovník), na kterém je vyznačeno, v kterém měsíci se uskutečnila kontrola.
P6Te - tyto hasicí přístroje se pro svoji univerzálnost používají v průmyslu, zemědělství, obchodu, v provozovnách služeb, domácnostech a lékařských ordinacích. Hasicí přístroj obsahuje 6 kg hasicího prášku ABC. Jedná se o přístroj pod stálým tlakem. Hodnotu tlaku je možné kontrolovat na manometru instalovaném do ventilu. Přístroj byl certifikován dle evropské normy ČSN EN-3.
Za dodržení bezpečnostích podmínek je možné ho použít i na elektrické zařízení pod napětím až do 110 kV.
Datové listy(X)
Typ | P6Te |
Hasicí prostředky | ABC-prášek |
Poháněcí plyn | Dusík |
Min./max. teplotní podmínky | -30 až 60 °C |
Hmotnost obsahu | 6 kg |