Šestihranný samořezný šroub, tvar C ISO 1479 ocel pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
ISO 1479 pozink. zápustná hlava TX, tvar C
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 4,8 mm |
Délka (l1) | 9,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,8 mm |
Vnější pohon (s1) | WS8 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | C |
ISO | 1479 |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Typ závitu | ST |
Provedení závitu | Plný závit |
Stoupání | 1,6 mm |
Tvar hrotu | C |
Produktová třída | A |
Rozměr přes hrany (e) | 8,71 mm |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)