Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Hliník, Ø 7 mm šestihran, s magnetem

Nást. klíč s 6hranem G 7 mm s magnetem
ADAPTÉR-MAGN-7MM-L51MM-SW3/8ZO

Obj. č. 0614176723
EAN 4011231509886

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

  • strojní úchyt, Ø 7 mm

  • Délka 51 mm

  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šířka klíče

3/8

Pohon

G 7 mm

Druh výstupu

Pro vnější šestihran

Délka (L)

51 mm

Hloubka nástrčného klíče až po magnet (l)

4,2 mm

Vnější průměr nástrčného klíče (D)

14 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace