Nýtovací matice se zápustnou hlavou a rýhovanou stopkou
Zápustná hlava, hliník, vroubkovaný dřík, otevř.
MA-NÝT-ZÁ-ALU-(1,5-4,0)-6,9X13,5-M5
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Nýtovací matice kombinují dva typy upevnění: Slepé nýtové spoje a přídavné šroubové spoje
- Díky tomu lze šroubové spoje používat především v relativně tenkostěnných konstrukčních prvcích
Uvedené hodnoty vztažené k maximální trakční síle závitu a maximálnímu utahovacímu momentu jsou orientační. Z tohoto důvodu se informace mohou lišit v závislosti na obrobku, toleranci vrtaného otvoru a drsnosti povrchu.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Materiál | ALU |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M5 |
Délka (l1) | 13,5 mm |
Průměr hlavy (d1) | 9,5 mm |
Vnější průměr (d2) | 6,9 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,5 mm |
Min./max. rozsah sevření (s1) | 1,5-4,0 mm |
Pevnost v tahu při lomovém zatížení | 4900 N |
Pevnost ve střihu při lomovém zatížení | 1170 N |
Max. utahovací moment | 5 Nm |
Průměr vyvrtaného otvoru | 7 mm |
Detail dříku | S rýhovaným dříkem |
Typ hlavy | Zápustná hlava |