Nýtovací matice se zápustnou hlavou a rýhovanou stopkou
Zápustná hlava, hliník, vroubkovaný dřík, otevř.
MA-NÝT-ZÁ-ALU-(4,0-6,5)-8,9X18,0-M6
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Nýtovací matice kombinují dva typy upevnění: Slepé nýtové spoje a přídavné šroubové spoje
- Díky tomu lze šroubové spoje používat především v relativně tenkostěnných konstrukčních prvcích
Uvedené hodnoty vztažené k maximální trakční síle závitu a maximálnímu utahovacímu momentu jsou orientační. Z tohoto důvodu se informace mohou lišit v závislosti na obrobku, toleranci vrtaného otvoru a drsnosti povrchu.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Materiál | ALU |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M6 |
Délka (l1) | 18 mm |
Průměr hlavy (d1) | 11,5 mm |
Vnější průměr (d2) | 8,9 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,5 mm |
Min./max. rozsah sevření (s1) | 4,0-6,5 mm |
Pevnost v tahu při lomovém zatížení | 9300 N |
Pevnost ve střihu při lomovém zatížení | 2280 N |
Max. utahovací moment | 11.3 Nm |
Průměr vyvrtaného otvoru | 9 mm |
Detail dříku | S rýhovaným dříkem |
Typ hlavy | Zápustná hlava |