Hliníková dostavbová traverza
Dostavbová traverza
PŘ-ŽEBŘÍKOVÁ TRAVERZA-AL.-L-0,85M

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Ideální pro | Korpusové traverzy | |||||
Jednodílný hliníkový žebřík Obj. č. | Hliníkový výsuvný žebřík Obj. č. | Hliníkový žebřík s lanem Obj. č. | Délka m | Rozměr V x Š v mm | Obj. č. | PU |
0962 931 012 | 0962 931 208 | - | 0,80 | 64 x 25 | 0962 931 972 | 1 |
0962 931 014 | 0962 931 210 | - | 0,85 | 64 x 25 | 0962 931 973 | 1 |
0962 931 016, 0962 931 018 | 0962 931 212 | - | 0,95 | 64 x 25 | 0962 931 974 | 1 |
0962 931 020 | 0962 931 214 | 0962 931 294 | 1,10 | 64 x 25 | 0962 931 975 | 1 |
0962 931 024 | 0962 931 216, 0962 931 218 | 0962 931 296, 0962 931 298 | 1,20 | 64 x 25 | 0962 931 976 | 1 |
- | - | 0962 931 220 | 1,20 | 64 x 25 | 0962 931 977 | 1 |
Kompatibilní s | Hliníkový opěrný žebřík, obj. č. 0962 931 014, Hliníkový nástavec žebříku, obj. č. 0962 931 210 |
Materiál | ALU |
Rozměry příčně | 0,85 m x 64 mm x 25 mm |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)