Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Hliníková lepicí páska

Hliníková lepicí páska
LEPICÍ-PÁSKA-STŘÍBRNÁ-50MMX25M

Obj. č. 0874100299

EAN 4050641557360

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Hliníková lepicí páska

Obj. č. 0874100299
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
Páska z měkké hliníkové fólie s akrylátovým lepidlem.

Měkká hliníková fólie


  • Silikonový papírový obal pro snadnou manipulaci

  • Zvláště vhodná pro instalatérské a potrubní práce


Velmi dobrá odolnost vůči horku, chladu a vlhkosti



Snadné použití


  • Velmi pružná a tvárná

  • Snadno se odvíjí a lze ji odtrhávat rukou


Splňuje požadavky na požární odolnost


DIN 4102-A2



Vhodná pro ruční pracovní aplikace


  • Pro aplikace v oblasti chladicích a klimatizačních systémů, tepelné izolace, větrání atd.

  • Instalatérské práce

  • Žáruvzdorné panely

  • Připojení a kontinuita parozábrany na samonosných izolačních panelech

  • Lepení izolačních panelů ve stavebnictví
Upozornění

Lepicí páska musí být chráněna před prachem, teplem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a výpary rozpouštědel. Doporučujeme skladovat při teplotě 10 °C až 25 °C.

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, za tuto službu neneseme žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Návod

Před aplikací výrobku musí být povrchy čisté, suché a bez prachu, maziva, oleje a dalších znečisťujících látek.

Tloušťka

0,2 mm

Barva

Stříbrná

Šířka

50 mm

Délka

25 m

Min./max. teplota zpracování

0 až 60 °C

Doba použitelnosti od data výroby

12 Měsíce

Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby

-10°C až 50°C

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace