Hliníková pasta AL 1100
Hliníková pasta AL 1100
MAZADLO AL1100 SPRAY 300 ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vysoce účinné mazivo na bázi hliníku a mědi proti zadření
- Zabraňuje opalování a zadírání, svařování za studena, opotřebení, korozi, korozi třením
- Odolná proti vodě a roztokům kyselin a zásad
Neaplikujte na lakované povrchy.
Plechovka se štětcem s vysoce kvalitní pastou na náboje kol.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo na provádění technických změn a další vývoj produktů.
Datové listy(X)
Mazivo je odolné vůči vysokým teplotám a je vhodné pro mazání zadních částí brzdových destiček (zabraňuje skřípání), šroubových spojů (šrouby výfukového potrubí, závity zapalovacích svíček atd.), ložisek, otočných bodů, kloubů, kluzných ploch atd. Brání zadírání pevných těsnění a umožňuje použití také jako ochrana kontaktů trysek svářeček pro inertní plyny, akumulátorů a elektrických svorek.
Povrchy musí být důkladně očištěny a zbaveny prachu a zbytků maziva. Nádobku před použitím řádně protřepejte. Stříkejte rovnoměrně ze vzdálenosti 20–30 cm. Při použití tuby nebo dózy nanášejte přípravek rovnoměrně špachtlí nebo štětcem.
Provedení | Sprej |
Obsah balení | 300 ml |
Hmotnost obsahu | 242 g |
Min./max. teplotní podmínky | -80 až 1100 °C |
Doba použitelnosti od data výroby | 18 Měsíce |
Barva | Stříbrná |
Hustota | 0,83 g/cm³ |
Pach/vůně | Charakteristický |
Chemická báze | Minerální olej |
Neobsahuje silikon | Ano |
Neobsahuje kyseliny | Ano |
Neobsahuje pryskyřice | Ano |
Neobsahuje AOX | Ano |
Koncentrace VOC (CH) | 459 g/l |
Odolné vůči | Voda |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!