Hliníkové bezpečnostní dveřní kování S 24
Hliníkové bezpečnostní dveřní, kování S 24
KOV-ALU-S24-VY-ZB-72-15-F1/SILSER



Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- K dispozici jako sada krátké kliky/rukojeti pro dveře DIN R a DIN L
- Kování je vybaveno vnějším válcovým krytem, který poskytuje optimální ochranu proti odemykacím zařízením Zieh-Fix, která se běžně používají při vloupání (vytažení a zlomení vložky)
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Pro vstupní bytové dveře.
![]() | |
Vhodné pro | Vstupní bytové dveře |
Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ne |
Verze montáže | Rukojeť/rukojeť |
Tvar dveřní kliky | U |
Perforace | BC |
Vzdálenost (od rukojeti k zámku) | 72 mm |
Materiál | Hliník/ocel |
Povrch | Eloxováno |
Barva | Stříbrná F1 |
Vhodné pro tloušťku dveří min./max. (TS) | 38-45 mm |
Vhodné pro výstupek profilového válce min./max. | 10-13 mm |
Rozměr čtyřhranu | 8 mm |
Vřeteno | Se závitem M6 |
Směr DIN | DIN R/L |
Kategorie využití | 0 - nehodí se |
Třída odporu | 0 - nehodí se |
Technologie ložiska | Dveřní kliky, volné, S plastovým ložiskem |
Hloubka zasunutí | 35 mm |
Délka rukojeti | 132 mm |
Průměr rukojeti | 18 mm |
Průměr montáže kliky | 17.6 mm |
Výška madla vč. růžice/štítku | 57 mm |
Knoflík/plochý úchop/madlo | Pevné |
Průměr knobky | 51 mm |
Výška úchopu vč. rozety / štítku | 60 mm |
Vzdálenost otvorů | 90 mm |
Délka štítku (vnější) | 177 mm |
Délka štítku (vnitřní) | 174 mm |
Tloušťka štítku (vnější) | 15 mm |
Tloušťka štítku (vnitřní) | 4 mm |
Šířka štítku (vnější) | 51 mm |
Šířka štítku (vnitřní) | 47 mm |
Datové listy(X)