Hliníkový rám Typ A
Hliníkový rámový profil, typ A
PROFTRA-ALU-TYPA-26,8X3000MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Systémová drážka
- Vrtané nebo frézované části nejsou zapotřebí
- Jednoduchá úprava na požadovanou délku díky 45° zkosenému řezu
Uvedené rozměry nejsou závazné. Může docházet k technickým změnám.
Datové listy(X)
Výpočet velikosti skla: Vnější rozměry profilového rámu – 43 mm
Materiál | ALU |
Povrch | Eloxováno |
Délka | 3000 mm |
Šířka | 26,8 mm |
Výška | 20,6 mm |
Vhodné pro skleněnou výplň | 4 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!