Hliníkový rám Typ E
Hliníkový rámový profil typ E
PROFTRA-ALU-TYPE-18,7X3000MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
S rovným povrchem v zadní části
- Jednoduchá úprava na požadovanou délku díky 45° zkosenému řezu
- Vhodné pro frézované závěsy
Výpočet velikosti skla:
Vnější rozměry rámu – 25 mm
Rukojeť lze přišroubovat skrze profil
Není zapotřebí vrtat do skla
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Materiál | ALU |
Povrch | Eloxováno |
Délka | 3000 mm |
Šířka | 18,7 mm |
Výška | 20,6 mm |
Vhodné pro skleněnou výplň | 4 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!