Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Hliníkový rudl

Rudl hliníkový
DVKOTOVPR-ALU-PU-345X170MM

Obj. č. 0962400109

EAN 4048539433049

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Hliníkový rudl

Obj. č. 0962400109
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
Vertikálně svařované trubky na zadní straně umožňují přepravu pytlovaných předmětů a menších předmětů
  • Pevně svařená hliníková konstrukce

  • Hliníková trubka, Ø 25,0 x 2 mm

  • Základní deska vyrobena z hliníkového plechu o tloušťce 4 mm

  • Kolečka s polyuretanem nebo s pneumatikou, s plastovými ráfky a s válečkovými ložisky

  • Rukojeti s ochranným obloukem vyrobené z vysokopevnostního plastu (v souladu s normou DIN EN 1757-3) chrání ruce před zraněním
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šířka lopaty

345 mm

Hloubka lopaty

170 mm

Tloušťka lopaty

4 mm

Povolené zatížení

150 kg

Průměr kola

260 mm

Šířka kola

85 mm

Materiál kola

Polyuretan

Výška

1100 mm

Výška rukojeti

1100 mm

Šířka

510 mm

Hloubka

460 mm

Tloušťka stěny trubky

2 mm

Průměr trubky

25,0 mm

Materiál lopaty vozíku

Hliníkový plech

Náhradní díly pro tento produkt:
Kolečko, polyuretan s plastovým ráfkem, pro kusové rudly a pro rudly na pytle

PR-LESYPPRTHSNKOL-DVAN-260MM-PV22MM