Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Hliníkový rudl se schodovými ližinami

Hliníkový rudlík stupňový
DVKOTOVPR-ALU-PU-300X200MM

Obj. č. 0962400113

EAN 4048539433131

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Hliníkový rudl se schodovými ližinami

Obj. č. 0962400113
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
S integrovanými schodovými ližinami pro jízdu po nerovném terénu a přes výstupky
  • Pevně svařená hliníková konstrukce

  • Hliníková trubka, Ø 25,0 x 2 mm

  • Základní deska vyrobena z hliníkového plechu o tloušťce 4 mm

  • Kolečka s polyuretanem nebo s pneumatikou, s plastovými ráfky a s válečkovými ložisky

  • Rukojeti s ochranným obloukem vyrobené z vysokopevnostního plastu (v souladu s normou DIN EN 1757-3) chrání ruce před zraněním.

  • Ližiny na stupně jsou upevněny příchytkami a lze je vyměnit, pokud je třeba
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šířka lopaty

300 mm

Hloubka lopaty

200 mm

Tloušťka lopaty

4 mm

Povolené zatížení

150 kg

Průměr kola

260 mm

Šířka kola

85 mm

Materiál kola

Polyuretan

Výška

1175 mm

Výška rukojeti

1050 mm

Šířka

480 mm

Hloubka

490 mm

Tloušťka stěny trubky

2 mm

Průměr trubky

25,0 mm

Materiál lopaty vozíku

Hliníkový plech

Náhradní díly pro tento produkt:
Kolečko, polyuretan s plastovým ráfkem, pro kusové rudly a pro rudly na pytle

PR-LESYPPRTHSNKOL-DVAN-260MM-PV22MM