Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Hmoždinka do izolace SHARK® ISO

Hmoždinka do izolace SHARK ISO
HMOŽDINKA-(SHARK-IZOL)-PLAST-28X95

Obj. č. 590350095

EAN 4062856809530

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Hmoždinka do izolace SHARK® ISO

Obj. č. 590350095

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 25 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro upevnění lehkého vybavení do izolačních panelů ETICS odolných proti tlaku - ideální pro udržitelné izolační materiály z dřevovlákna
  • Kompatibilní se všemi běžnými izolačními materiály odolnými proti stlačení

  • Dokonalé zašroubování bez předvrtávání izolačního materiálu

  • Není nutné provádět komplikované prostorově náročné instalace pro lehká upevnění

  • Pro tenké vrstvy omítek < 4 mm, bez nutnosti předvrtávání

  • Rychlá a levná montáž bez vzniku tepelných mostů

  • Odolnost vůči korozi, povětrnostním vlivům a stárnutí (vysoce kvalitní PP)

  • Pro zpracování pomocí akumulátorového vrtacího šroubováku

  • Vhodné pro předem umístěné instalace

  • Připojení pomocí mechanického blokování

  • Pro instalaci doporučujeme používat šrouby ASSY-D

  • Přípustný rozsah teplot: -20°C až +100°C
Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Pro upevnění součástí ve spojení se dřevem, dřevotřískovými deskami a metrickými šrouby (např. ASSY-D)

  • Ve venkovních nebo vlhkých místnostech v kombinaci se šroubem z nerezové oceli (např. Wüpofast A2)

  • Pro upevnění domovních tabulek, osvětlení, poplašných systémů atd. při výstavbě chladicích/klimatizačních zařízení, konstrukci izolací, stavbě prefabrikovaných domů, fasádních konstrukcí, elektroinstalace atd.

  • Použití u izolačních materiálů odolných proti stlačení s omítkou nebo bez ní

  • Lze použít u přírodních izolačních materiálů odolných proti stlačení, které jsou vyrobeny z dřevných vláken

  • Pro prevenci vniknutí vody utěsněte silikonem
Návod

Pro použití u izolovaných fasád s max. vrstvou omítky 4 mm: Bez předvrtávání, zašroubujte přímo pomocí akumulátorového vrtacího šroubováku a dodávaného usazovacího nástroje. Poté pomocí vhodného šroubu (doporučení: Assy-D) upevněte nástavec.

Délka hmoždinky (l)

95 mm

Barva

Antracitová šedá RAL 7016

Hloubka usazení (h s)

95 mm

Materiál

PP GF – polypropylen vyztužený skelným vláknem

Údaje o výkonu
Kotva 50 95
Izolační hmota EPS 032 PU 024 Dřevěné vlákno 039 Minerální vlákno 035 EPS 032 PU 024 Dřevěné vlákno 039 Minerální vlákno 035
Doporučené zatížení Frec.1) [kN] 0,04 0,04 0,05 0,03 0,09 0,14 0,10 0,06
Rozteč a ≥ [mm] 150 300
Vzdálenost od okraje c ≥ [mm] 75 150
Hloubka usazení hs [mm] 50 95
Závitový šroub ∅ dthr [mm] 4-4,5/M4 4-4,5/M4 4-4,5/M4 4-4,5/M4 8/M8 8/M8 8/M8 8/M8
Hloubka zašroubování šroubu da [mm] 20-30 40-60
Průměr vrtání ∅ dvrt. [mm] Izolační materiál není nutné předvrtávat Izolační materiál není nutné předvrtávat
Otvor ∅ v připojovací části dcon [mm] 4,5-5,0 8,5
Vyvrtejte otvor ∅ v omítce o tloušťce ≤ 4 mm d [mm] Omítky o tloušťce ≤ 4 mm není nutné předvrtávat Omítky o tloušťce ≤ 4 mm není nutné předvrtávat
Vyvrtejte otvor ∅ v omítce omítce o tloušťce > 4 mm nebo fasádní desce d [mm] 18 30
Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Hmoždinkový šroub ASSY® D zápustná hlava

ŠRB-ZÁ-DŘ-RW40-(A2K)-8X70/60

Bez vrtacího hrotu, pro použití s plastovými kotvami
x 75 ks
Hmoždinkový šroub ASSY® D pan head hlava, bez vrtacího hrotu

ŠRB-PLKHL-DŘ-RW40-(A2K)-8X70/60

Pro použití s plastovými kotvami
x 75 ks
Šestihranný šroub se závitem až k hlavě ISO 4017, ocel 8,8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS10-(A2K)-M6X30

x 200 ks
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
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Středicí vrták wolframový tvrdokov

STŘEDÍCÍ VRTÁK TVRDOKOV

Pro použití s korunkovými vrtáky z karbidu wolframu a lehkými korunkovými vrtáky pro vrtání bez příklepu
x 1 ks
Standardní montážní šestihran, velikost 11 pro vrtáky

UPÍNACÍ STOPKA

x 1 ks
Límec pro zajištění odvodních potrubí

PR-RUZETTL-HMO-(W-ID)

Pro vizuální zakrytí izolačních hmoždinek SHARK® ISO 95 a distančního instalačního systému AMO®-Therm Mini
x 10 ks