Hmoždinkový šroub
ASSY® D Pan-Head hlava, bez vrtacího hrot
ASSY-D, pozink. ocel, čočk. hlava AW
ŠRB-PLKHL-DŘ-AW40-(A2K)-10X80/76
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vrut bez vrtacího hrotu, kruhového protizávitu nebo kruhového závitu
Vyšší nosnost hmoždinek
Pohon AW:
- Optimální přenos síly
- Skvělé nasazení
- Bezpečně uložení šroubu
- Bez viklání
Asymetrický závit
Nízký krouticí moment při šroubování, účinný přenos síly
Evropský technický certifikát ETA-11/0190 (pro samořezné vruty v dřevěných konstrukcích)
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Zaslepovací šroub pro:
- 91 Nylonové hmoždinky
- 92 ZEBRA Shark W-ZX
- 92.1 Hmoždinka ZEBRA Shark
- 64 Plastová hmoždinka do dutých stěn W-KH
- 73 Hmoždinka do sádrokartonu W-GS
- 74 Hmoždinka pro lehké konstrukce W-KL
- 74.1 Izolační hmoždinka W-ID
- 75 Hmoždinka do lehčeného betonu W-GB
Univerzální šroub do dřevotřísky
Nábytek, základové desky, bednění, konstrukce prvků atd.
Pozinkovanou ocel ASSY-D lze používat v suchých interiérech
Materiál | Kalená ocel |
Povrch | A2K |
Jmenovitý průměr (d) | 10 mm |
Délka (l) | 80 mm |
Délka závitu (lg) | 76 mm |
Průměr hlavy (dh) | 18,6 mm |
Výška hlavy (k) | 17,5 mm |
Vnitřní pohon | AW40 |
Schválení | ETA-11/0190 |
Vhodné pro použití v následujících materiálech | Překližka |
Oblast použití | Plech-dřevo |
Typ hlavy | Pan Head |
Průměr jádra | 6,3 mm |
Typ závitu | Závit do dřeva |
Provedení závitu | Částečný závit |
Tvar závitu | Hrubý závit |
Tvar hrotu | Špičatý |
Max. úhel zašroubování | 90 Stupňů |
Min. úhel zašroubování | 0 Stupňů |
Vyhovuje RoHS | Ano |