Hmoždinkový šroub
ASSY® D Pan-Head hlava, bez vrtacího hrot
ASSY-D, pozinkovaná ocel, čočkovitá hlava RW
ŠRB-PLKHL-DŘ-RW20-(A2K)-5X70/53
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Šroub bez vrtacího hrotu, protizávit nebo kruhový závit
Vyšší nosnost hmoždinky
Vybrání RW:
- Optimální přenos síly
- Mimořádně přesný tvar
- Bezpečné umístění šroubu
- Bez kymácení
Asymetrický závit
Nízký krouticí moment při šroubování, velká síla šroubování
Evropský technický certifikát ETA-11/0190 (pro samořezné vruty v dřevěných konstrukcích)
Šroub pro:
- SHARK TWIST
- SHARK PRO
- Hmoždinka ZEBRA Shark
- Zarážecí hmoždinka W-PL pro sádrokarton
- Hmoždinka W-GS pro sádrokarton
- Hmoždinka pro lehké stavby W-KL
- Izolační hmoždinka SHARK ISO
- Hmoždinka do pórobetonu W-GB
Univerzální šroub do dřevotřísky
Nábytek, soklové lišty, plášť, konstrukce prvků atd.
Pozinkovaná ocel ASSY-D, lze použít v suchých prostorách
![]() | |
Materiál | Kalená ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Jmenovitý průměr (d) | 5 mm |
Délka (l) | 70 mm |
Délka závitu (lg) | 54 mm |
Průměr hlavy (dh) | 10 mm |
Výška hlavy (k) | 9,75 mm |
Vnitřní pohon | RW20 |
Schválení | ETA-11/0190 |
Vhodné pro použití v následujících materiálech | Překližka (BSP), Hmoždinka, Dřevo, Dřevité materiály, Tvrdé dřevo, KVH, Měkké dřevo |
Oblast použití | Plech-dřevo, Střecha, Hmoždinka, Konstrukce prvků, Dřevostavba, Vnitřní výbava |
Typ hlavy | Pan head hlava |
Průměr jádra | 3,2 mm |
Typ závitu | Závit do dřeva |
Provedení závitu | Částečný závit |
Tvar závitu | Hrubý závit |
Tvar hrotu | Špičatý |
Max. úhel zašroubování | 90 Stupňů |
Min. úhel zašroubování | 0 Stupňů |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!