Hmoždinkový šroub
ASSY® D Zápustná hlava
ASSY-D, pozink. ocel, záp. hlava AW
ŠRB-ZÁ-DŘ-AW40-(A2K)-10X80/66
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zaslepovací šroub ASSY-D bez vrtacího hrotu, lícovaného závitu nebo kruhového závitu
Vyšší nosnosti hmoždinek
Drážka AW:
- Optimální přenos síly
- Dobře pasující tvar
- Bezpečné umístění šroubu
- Bez kymácení
Frézovací kapsy
Vhodné pro zajišťování dřeva a kování, téměř žádné poškození potažených materiálů
Asymetrický závit
Nízký krouticí moment při šroubování, velká síla šroubování
Evropský technický certifikát ETA-11/0190 (pro samořezné vruty v dřevěných konstrukcích)
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Zaslepovací šroub pro:
- 91 nylonová hmoždinka
- 92 ZEBRA Shark W-ZX
- 92.1 hmoždinka ZEBRA Shark
- 64 plastová dutinová hmoždinka W-KH
- 73 hmoždinka do sádrokartonu W-GS
- 74 lehká hmoždinka W-KL
- 74.1 izolační kotva W-ID
- 75 hmoždinka do lehčeného betonu W-GB
Univerzální vrut do dřevotřísky
Nábytek, podlahové sokly, bedny, stavba prvků apod.
ASSY-D z pozinkované oceli lze použít v suchých vnitřních prostorech
Materiál | Kalená ocel |
Povrch | A2K |
Jmenovitý průměr (d) | 10 mm |
Délka (l) | 80 mm |
Délka závitu (lg) | 66 mm |
Průměr hlavy (dh) | 18,5 mm |
Výška hlavy (k) | 18,2 mm |
Vnitřní pohon | AW40 |
Schválení | ETA-11/0190 |
Vhodné pro použití v následujících materiálech | Hmoždinka |
Oblast použití | Střecha |
Typ hlavy | Zapuštěná hlava |
Detaily hlavy | Frézovací kapsy |
Průměr jádra | 6,3 mm |
Typ závitu | Závit do dřeva |
Provedení závitu | Částečný závit |
Tvar závitu | Hrubý závit |
Tvar hrotu | Špičatý |
Max. úhel zašroubování | 90 Stupňů |
Min. úhel zašroubování | 0 Stupňů |
Vyhovuje RoHS | Ano |