Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Hmoždinkový šroub
ASSY® D Zápustná hlava

ASSY-D, pozink. ocel, záp. hlava AW
ŠRB-ZÁ-DŘ-AW40-(A2K)-8X70/60

Obj. č. 0151020801
EAN 4052703527045

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Bez vrtacího hrotu, pro použití s plastovými kotvami

Zaslepovací šroub ASSY-D bez vrtacího hrotu, lícovaného závitu nebo kruhového závitu


Vyšší nosnosti hmoždinek



Drážka AW:


  • Optimální přenos síly

  • Dobře pasující tvar

  • Bezpečné umístění šroubu

  • Bez kymácení


Frézovací kapsy


Vhodné pro zajišťování dřeva a kování, téměř žádné poškození potažených materiálů



Asymetrický závit


Nízký krouticí moment při šroubování, velká síla šroubování

Evropský technický certifikát ETA-11/0190 (pro samořezné vruty v dřevěných konstrukcích)

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Zaslepovací šroub pro:


  • 91 nylonová hmoždinka

  • 92 ZEBRA Shark W-ZX

  • 92.1 hmoždinka ZEBRA Shark

  • 64 plastová dutinová hmoždinka W-KH

  • 73 hmoždinka do sádrokartonu W-GS

  • 74 lehká hmoždinka W-KL

  • 74.1 izolační kotva W-ID

  • 75 hmoždinka do lehčeného betonu W-GB


Univerzální vrut do dřevotřísky


Nábytek, podlahové sokly, bedny, stavba prvků apod.



ASSY-D z pozinkované oceli lze použít v suchých vnitřních prostorech

Materiál

Kalená ocel

Povrch

A3K

Jmenovitý průměr (d)

8 mm

Délka (l)

70 mm

Délka závitu (lg)

60 mm

Průměr hlavy (dh)

15 mm

Výška hlavy (k)

14,75 mm

Vnitřní pohon

AW40

Schválení

ETA-11/0190

Vhodné pro použití v následujících materiálech

Překližka
Hmoždinka
Dřevo
Dřevité materiály
Tvrdé dřevo
KVH
Měkké dřevo

Oblast použití

Střecha
Hmoždinka
Konstrukce prvků
Dřevostavba
Stavba zdřevěných panelů
Dřevěná stavba

Typ hlavy

Zapuštěná hlava

Detaily hlavy

Frézovací kapsy

Průměr jádra

5,3 mm

Typ závitu

Závit do dřeva

Provedení závitu

Částečný závit

Tvar závitu

Hrubý závit

Tvar hrotu

Špičatý

Max. úhel zašroubování

90 Stupňů

Min. úhel zašroubování

0 Stupňů

Vyhovuje RoHS

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace