Hořák TIG WLT 26 pro hořák nahoru/dolů TIG 180 AC/DC
Hoř. TIG WLT 26 pro hořák nahoru/dolů
PR-SPRNNER-SVARANL-ZVZ180-AC/DC-PD-4M
Obj. č. 0984180204
EAN 4047376323407
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
S nastavitelným krkem a kulovým koubem pro větší praktičnost při práci
- Vypínání a zapínání svářecího proudu 1
- Okamžitá redukce svářecího proudu (sestupná část) 2
- Volitelné nastavení proudu na hořáku 3
- Hadice hořáku za držadlem je také pokryta 40 cm kůže Nappa
- Dodáváno s zlatou wolframovou elktrodou, Ø 2,4 mm, keramickou plynovou tryskou velikosti 6 a dlouhou krytkou hořáku
Upozornění
Spotřební díly jako pro hořák WLV 17 a WLT 17 K
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Délka | 4 m |
Hmotnost výrobku (na kus) | 2500,000 g |