Hřebenový pás v roli Wütop® Roll-Plus
Role hřebenového pásu WÜTOP Roll-Plus
HREBROLL-(VALE-PLUS)-ANTHRZ-0,3X20M
WUETOP
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Modifikované, UV stabilizované a nehnijící PVC s plisovaným hliníkovým těsnícím proužkem po stranách
- Extrémně flexibilní a snadná montáž
- Butylkaučukový lepicí pásek s vynikající lepivostí
- Průřez ventilace podle normy DIN 4108: přibližně 160 cm², dostatečný přibližně pro 16 m délky krokve
V případě tašek se silným silikonovým povlakem proveďte vlastní zkoušku lepivosti.
Datové listy(X)
Podklad musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty a prachu.
WÜTOP® Roll-Plus se odvíjí podél středové osy hřebenové nebo nárožní latě a zajišťuje sponkováním nebo přibíjením.
Sloupněte z pruhu lepidla ochrannou fólii a přitiskněte lepidlo pevně z obou stran k horní řadě střešní krytiny a vyhlaďte fólii ve žlabu.
Fólii WÜTOP® Roll-Plus lze stříhat běžnými nůžkami.
Barva | Antracitová |
Délka role | 5 m |
Šířka role | 300 mm |
Počet rolí | 4 ks |
Průřez ventilací | 160 cm² |
Min. teplota zpracování | 5 °C |
Odolnost vůči UV záření | Ano |
Min. odolnost vůči teplotám | -30 °C |
Max. odolnost vůči teplotám | 80 °C |
Délka | 20 m |