Hřebík UNS 104 Podle normy DIN EN 206
Hřebík UNS 104
HŘEBÍK S PODLOŽKOU 27MM UNS 104
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Výpočet délky pro hřebíky určené do betonových podkladů:
Hloubka průniku (min. 25 mm/max. 40 mm) + tloušťka připevněné součásti = délka hřebíku nebo dříku
Všechny hřebíky jsou vhodné pro sekundární upevnění (bez technického schválení). Maximální tažná síla jednotlivých upevnění je na uvážení uživatele a je nutné ji stanovit pomocí zkušebních upevnění nebo testů pevnosti v tahu.
Datové listy(X)
Materiál hřebíku | Ocel |
Povrch hřebíku | Galvanizované |
Materiál podložky | Ocel |
Povrch podložky | Galvanizované |
Tloušťka kotouče | 2 mm |
Délka stopky (SL) | 27 mm |
Průměr stopky (Øds) | 3,7 mm |
Průměr kotouče (ØS) | 23 mm |
Průměr hlavy (Ødk) | 8 mm |
Vhodnost pro typ zařízení | Würth BST1, BST2 / BernerBSG2, 200, 201 |