Hřebík s prstencovým dříkem, 34°, ocel, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K) Typ ETA-AN
Hřebík s prstenc. dříkem, pozink., 34°, typ ETA-AN
HŘB.KOTEVNÍ-34°-ETA/AN-(A2K)-4,0X40
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Hřebíky podle normy ETA23/0251
Úhlové držáky, trámové botky, příčné spojky, ocelové plechy a lisované díly z ocelových plechů, spojky krokev/vaznice, patky krokví, perforované desky, ploché ocelové kotvy, ocelové pásky apod.
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 4 mm |
Délka (l1) | 40 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Konstrukce | Drážkovaný |
Počet na paletu | 100000 ks |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy(X)