Hřebík s prstencovým dříkem, 34°, ocel, žárově zinkovaná (HDG) Typ ETA-AN
Hřebík s prstenc. dř., žár. pozink. 34° typ ETA-AN
HŘB.KOTEVNÍ-34°-ETA/AN-(TZN)-4,0X50
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Hřebíky podle normy ETA23/0251
Úhlové držáky, trámové botky, příčné spojky, ocelové plechy a lisované díly z ocelových plechů, spojky krokev/vaznice, patky krokví, perforované desky, ploché ocelové kotvy, ocelové pásky apod.
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 4 mm |
Délka (l1) | 50 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Žárově galvanizovaný |
Konstrukce | Drážkovaný |
Počet na paletu | 80000 ks |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy(X)