Hřebík typu WX, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)
Pozinkovaná ocel, typ WX
HŘB-BEZHL-WX-(A2K)-WHITE-1,2X35
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro DSK 1555, obj. č. 07035470
Montáž mříží, detailních povrchových prvků a obkladů, nábytkové rámy, výroba skříní, akustické konstrukce
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 1,2 mm |
Délka (l1) | 35 mm |
Průměr hlavy | 2,2 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Barva | Bílá |
Počet na paletu | 2160000 ks |
Typ hlavy | Stlačená hlava |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)